Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubheizkörper G11/2 7.5kW, Regler, IP54 EHK G112A006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubheizkörper G11/2 7.5kW, Regler, IP54 EHK G112A006
Einschraubheizkörper G11/2 7.5kW, Regler, IP54 EHK G112A006
Artikel-Nr.:
     3517K-88052130
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EHK G112A006
EAN/GTIN:
     4010202606050
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper

Einschraubheizkörper G11/2 7.5kW, Regler, IP54 EHK G112A006

Einschraubheizkörper sind vielseitig verwendbar zur Erwärmung von flüssigen Medien, EHK G1 1/2 mit Messing-Nippel überwiegend für Wasser und wässrige Lösungen. 3 Rohrheizkörper ø 8,5mm aus Edelstahl 1.4404 hart eingelötet in Messing-Nippel G1 1/2. 7500 W, 230/400 V, Eintauchtiefe 530 mm, Oberflächenbelastung 10 W/cm², unbeheizte Zone 60mm. Ausführung Automatik mit Regler 0-95°C, Edelstahl-Anschlussgehäuse IP65.
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
7,5 kW
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Eintauchtiefe:
530 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
0..95 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,82*
€ 287,18*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,94*
€ 287,73*
Frei Haus
ab € 237,75*
€ 289,73*
€ 5,95*
ab € 247,90*
€ 299,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,23*
€ 337,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,75*
€ 334,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.