Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88052383 Herst.-Nr.: 263927 EAN/GTIN: 4006160639278 |
| |
|
| | |
| Standventilator m.FB 23cm,3Stufen,oszill. CTC VL3741 S sw Oszillierend (abschaltbar), ruhiger Lauf, höhenverstellbar, Neigungswinkel verstellbar, Metallschutzgitter, 7,5 Std.-Timer, sicherer Stand, 3 Geschwindigkeitsstufen (High, Mid, Low), 2 vorprogrammierte Windmodus Funktionen: Sleep (Einschlafprogramm, nach 30 Min. verringert sich die Laufgeschwindigkeit automatisch) und Nature (elektron. programmierter Wechsel der Geschwindigkeitsstufen in unregelmäßigen Zeitintervallen), LED-Kontrollleuchten, 220-240 V, 50/60 Hz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Boden | Farbe: | schwarz | Leistungsaufnahme: | 0,045 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,63* | € 30,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 24,91* | € 33,69* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,01* | € 34,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,77* | € 36,15* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 28,69* | € 38,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|