Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator Axial 3-PH HQD 400/2/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsventilator Axial 3-PH HQD 400/2/2
Hochleistungsventilator Axial 3-PH HQD 400/2/2
Artikel-Nr.:
     3517K-88053536
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01475
EAN/GTIN:
     4010184014751
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hochleistungsventilator Axial 3-PH HQD 400/2/2

Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
-30..50 °C
Volumenstrom:
8400 m³/h
Drehzahl:
2600 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
400 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.315,80*
€ 1.487,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.344,53*
€ 1.515,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.361,13*
€ 1.530,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.382,49*
€ 1.559,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.386,58*
€ 1.564,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,15*
€ 1.855,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.545,17*
€ 1.838,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,25*
€ 1.754,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,87*
€ 1.702,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,49*
€ 1.645,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.