| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88053653 Herst.-Nr.: 00399 EAN/GTIN: 4010184003991 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsventilator Axial 3-PH HRFD 400/8/4 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Luftmenge unbelastet: | 4100 m³/h | Anschlussspannung: | 400 V | Leistungsaufnahme: | 0,25 kW | Mit thermischem Schutz: | ja | Gleichstrommotor: | nein | Indirekter Antrieb: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlussklemmen | Schutzart (IP): | IP55 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 977,49* | € 1.102,82* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,72* | € 1.113,63* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 989,10* | € 1.124,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 999,08* | € 1.134,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,60* | € 1.146,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|