Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Heizkörper 1000W DHG57A0/R2-1-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Heizkörper 1000W DHG57A0/R2-1-T3
Artikel-Nr.:
     3517K-88057073
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     DHG57A0/R2-1-T3
EAN/GTIN:
     4030262000940
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Ex-Heizkörper 1000W DHG57A0/R2-1-T3

Ex-Rippenrohrheizofen mit Schutzkorb, Temperaturklasse T3
Weitere Informationen:
Leistung:
780 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
250 mm
Breite:
160 mm
Länge:
1235 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.893,73*
€ 2.058,31*
€ 5,95*
ab € 1.885,87*
€ 2.059,23*
Frei Haus
ab € 1.904,05*
€ 2.077,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.963,94*
€ 2.127,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.058,31*
€ 2.449,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,60*
€ 2.414,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,47*
€ 2.307,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,76*
€ 2.272,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.893,73*
€ 2.253,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.