Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Heizstrahler
>
Wickeltischstrahler
>
Artikel
IR-Industriestrahler 1/2/3kW,400V,Alu EIH-3000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-88057749
Hersteller:
Etherma
Herst.-Nr.:
38198
EAN/GTIN:
9120015729138
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
IR-Industriestrahler 1/2/3kW,400V,Alu EIH-3000
Der Infrarotstrahler EIH ist für das Voll- oder Zusatzheizen von Räumen mit großem Volumen und hohen Decken geeignet. Robustes Industriedesign: Reflektoren aus blank eloxiertem Aluminium sorgen für eine optimale Wärmeverteilung. Dank der Montagescharniere können fünf verschiedene Neigungen eingestellt werden. Schutzgitter als Zubehör erhältlich. Farbe: aluzinnbeschichtetes Stahlpaneel, Schutzart: IP 44, max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
400..230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Max. Heizleistung:
3000 W
Min. Montagehöhe:
3 m
Max. Montagehöhe:
9 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Kleingeräte
>
Wärmegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
Infrarotheizer
,
Infrarotstrahler
,
Quarzstrahler
,
Wickeltisch-Heizstrahler
,
Wickeltisch-Wärmestrahler
,
Wickeltischstrahler
,
Wärmestrahler für Wickeltische
,
etherma infrarotheizer
,
hallenleuchte
,
infrarotheizer 3000w
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 487,27*
€ 576,95*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 486,64*
€ 577,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 496,47*
€ 589,07*
Lager 6721
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 524,12*
€ 622,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,95*
€ 686,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,97*
€ 681,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,82*
€ 634,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,72*
€ 604,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,27*
€ 579,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lastschalter 3p 6000kW Stufen 16A IP44 Komplettgerät Geeignet für Zwischenbau ET-S123
Etherma
34976
ab € 87,09*
Zubehör
Schutzgitter Zubehör IRE EIHG-3000
Etherma
38201
ab € 113,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen