Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energy-Heizstrahler NEXT 3000W,Korpus ws MHS-NM3000WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energy-Heizstrahler NEXT 3000W,Korpus ws MHS-NM3000WT.100
Energy-Heizstrahler NEXT 3000W,Korpus ws MHS-NM3000WT.100
Artikel-Nr.:
     3517K-88069539
Hersteller:
     ELKA Krischke
Herst.-Nr.:
     623.001.001
EAN/GTIN:
     4260005158960
Suchbegriffe:
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch
heizstrahler

Energy-Heizstrahler NEXT 3000W,Korpus ws MHS-NM3000WT.100

Weiß beschichteter Aluminium-Korpus, konvex geformtes Hitzeschutz-Gitter im Y-Design, energieeffiziente Doppel-Carbon-Heizelemente direkt hinter dem gewölbten Gitter, patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite, max. Leistung in ca. 20 Sek., sichtbares Licht: < 600 Lumen, Radiant-Effizienz: = 90 %, Gewicht: 6,5 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandstrahler
Max. Heizleistung:
3000 W
Min. Montagehöhe:
2,5 m
Schutzart (IP):
IP25
Höhe:
87 mm
Breite:
1044 mm
Tiefe:
166 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 949,82*
€ 1.091,50*
Frei Haus
ab € 961,60*
€ 1.101,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,50*
€ 1.298,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,11*
€ 1.281,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,39*
€ 1.222,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,51*
€ 1.183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,82*
€ 1.130,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.