Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-88151654 Herst.-Nr.: 788585 EAN/GTIN: 4005435110368 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bodenstaubsauger Aqua+Technologie MULTICLEANALLERGY/FA Touch-Tronic, 3 Stufen Saugleistung mit ECO-Control, Softtouch-Funktionsschalter, Softtouch-Rohrbogen, mit integriertem Absperrventil und abnehmbarem Sprühschlauch, 360 ° Easy Drive-Lenkrolle, Spezial-Sprühdruck-System, 1,8 l abnehmbarer Frischwassertank, Filtersystem: AQUA+ Technologie, XXL-Staubbeutel mit Staubbeutelhalter für das Trockensaugen zwischendurch, Spezial Hygiene-Filter, waschbar, MICRO-Abluftfilter, 1400/1700 W, Aktionsradius: 11 m, Standardzubehör: Teppichdüse mit Metallsohle umschaltbar für Hartboden und Teppiche, Parkettreinigungsdüse für Nass und Trockenreinigung von Parkett und Fliesen inkl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Staubbeutelbetrieb: | ja | Behältervolumen: | 1,8 l | Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge: | nein | Maschinengewicht: | 8,25 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 254,34* | € 319,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 269,70* | € 340,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 277,35* | € 347,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 289,47* | € 363,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|