Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmuffe 35mmD,11cm,abgestuft 425719


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussmuffe 35mmD,11cm,abgestuft 425719
Anschlussmuffe 35mmD,11cm,abgestuft 425719
Artikel-Nr.:
     3517K-88159197
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     425719
EAN/GTIN:
     4011240425719
Suchbegriffe:
Staubsaugeradapter
staubsaugeradapter starmix
staubsaugeradapter

Anschlussmuffe 35mmD,11cm,abgestuft 425719

Anschlussmuffe aus Gummi, abgestuft = Konus zum Anschluss an Elektrowerkzeuge, elektrisch leitend, Länge: 11 cm, 1. Stufe: 25,5 - 26,5 mm / 2. Stufe: 30,5 - 32,5 mm / 3. Stufe: 36,0 - 38,0 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 17,43*
€ 23,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,63*
€ 24,10*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,64*
€ 24,13*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,99*
ab € 18,34*
€ 24,42*
8 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
508580
ab € 7,47*
Ähnlich
Electrostar
425726
ab € 21,87*
Ähnlich
Electrostar
425696
ab € 12,62*
Ähnlich
Electrostar
425702
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.