Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen Edelstahl D=300mm, 30 Grad 795303 eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbogen Edelstahl D=300mm, 30 Grad 795303 eds
Artikel-Nr.:
     3517K-88166874
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     795303
EAN/GTIN:
     4005435108655
Suchbegriffe:
Rohrbogen
edelstahl rohrbögen
rohrbogen
rohrbogen 30°

Rohrbogen Edelstahl D=300mm, 30 Grad 795303 eds

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,82*
€ 274,22*
Frei Haus
ab € 230,84*
€ 276,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.