Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter DTI/S/T 6x01 RAL7035 18310000151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter DTI/S/T 6x01 RAL7035 18310000151
Artikel-Nr.:
     3517K-88261633
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     18310000151
EAN/GTIN:
     4061131085034

Filter DTI/S/T 6x01 RAL7035 18310000151

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
300 mm
Höhe:
355 mm
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..55 °C
Filterklasse:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,01*
€ 27,80*
€ 3,90*
ab € 22,68*
€ 31,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.