Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Nähmaschine Classic II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nähmaschine Classic II
Nähmaschine Classic II
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517K-88566249
Hersteller:
     Carina
Herst.-Nr.:
     Classic II
EAN/GTIN:
     7640105924714
Suchbegriffe:
Nähmaschine

Nähmaschine Classic II

32 Stichprogramme, 1 Stufen Knopflochatuomatik, müheloses Nähen von Jersey und Stretch, variable Einstellung der Stichlänge und Stichbreite, max. Stichlänge: 4 mm, max. Stichbreite: 4,6 mm, Nähfußdruck regulierbar, blendfreies LED Nählicht, starker 70 W Motor, automatischer Nadeleinfädler, automatische Fadenspannung, Rückwärtsnähtaste, integr. Fadenabschneider, Metall CB Greifer, eingebaute Zubehörbox, Nähen mit Zwillingsnadel möglich, umfangreiches Zubehör (Zick Zack Nähfuß, Reissverschlussfuß, Knopflochfuß, Knopfannähfuß, Blindsaumfuß, Pinsel, Nahttrenner, Kantenlineal rechts, Nadelset, Garnrollenkappe groß & klein, Spulen, L-Schraubenzieher, zweiter Garnrollenstift), Gewicht: 6 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Nähmaschine
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,04*
€ 165,33*
Frei Haus
ab € 135,30*
€ 170,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.