Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENA Wasserfilter steckbar MDF02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENA Wasserfilter steckbar MDF02
MENA Wasserfilter steckbar MDF02
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-88654132
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     900 166 852
EAN/GTIN:
     7319599010608
Suchbegriffe:
Espressomaschine Wasserfilter
Kaffeeautomaten-Wasserfilter
Kaffeemaschine Filterkartusche
Kaffeemaschine Filterkopf

MENA Wasserfilter steckbar MDF02

Filterpatrone für alle Jura Vollautomaten mit schwarzem Filterhalter, bzw. für Baureihen, die einen Verlängerungsgriff für den weißen Filter nutzen: Impressa J, S und Z, Impressa Scala, Giga, Nespresso N9, N90, Kapazität: 2 Monate oder 400 Tassen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
€ 8,776*
10
Frei Haus
€ 9,176*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,776*
€ 10,44344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.