Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegetücher 5 Tücher je Packung 62826 (VE5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pflegetücher 5 Tücher je Packung 62826 (VE5)
Pflegetücher 5 Tücher je Packung 62826 (VE5)
Artikel-Nr.:
     3517K-88656574
Hersteller:
     JURA Elektroapparate
Herst.-Nr.:
     62826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch

Pflegetücher 5 Tücher je Packung 62826 (VE5)

Für Impressa, dank dieses Mikrofasertuches verlieren sie auch Monate und Jahre nach dem Kauf nichts von ihrem besonderen Glanz, 5er-Pack
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,2 mm
Mit Scheuerfläche:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Feuchttuch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.