Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffelautomat Backfl. 24 cm 120 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waffelautomat Backfl. 24 cm 120 ws
Waffelautomat Backfl. 24 cm 120 ws
Artikel-Nr.:
     3517K-88752846
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     4004631001203
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat

Waffelautomat Backfl. 24 cm 120 ws

Antihaftbeschichtung, innenliegendes Scharnier und Fettauffangrille, optische Fertigmeldung durch Backampel, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, flexibles Scharnier, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, Backfläche 24 cm Ø, weiß lackiertes Metallgehäuse, Maße (LxBxH): 24x29x9 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Waffelautomat
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anschlusswert:
1300 W
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
ja
Grundfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 59,51*
€ 73,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,49*
€ 79,69*
8 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 69,35*
€ 83,37*
1
€ 3,50*
ab € 75,50*
€ 92,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 77,58*
€ 94,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.