Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher 4700 eds/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkocher 4700 eds/sw
Wasserkocher 4700 eds/sw
Artikel-Nr.:
     3517K-88755196
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4700
EAN/GTIN:
     4004631000589
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher 2000w

Wasserkocher 4700 eds/sw

Verriegelter Sicherheitsdeckel, selbständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Kontrolllampe, Kalkfilter, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, mattierter Edelstahlbehälter, Maße (LxBxH): 23,5x15,5x21,5 cm
Weitere Informationen:
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1,5 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
innen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
edelstahl matt/schwarz
Mit Wasserfilter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,5l
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
€ 5,90*
ab € 19,09*
€ 24,53*
€ 5,95*
ab € 19,86*
€ 25,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,45*
€ 26,14*
€ 3,90*
ab € 23,33*
€ 29,71*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 24,11*
€ 30,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 20,45* pro Liter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cloer
4701
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.