| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88952547 Herst.-Nr.: 51.130.212 EAN/GTIN: 4250594505207 |
| |
|
| | |
| Funkuhr innen,1,5V,D=250mm 51.130.212 Funkuhr 1,5 V für innen, Ø 250 mm, schwarzes Kunststoffgehäuse, arabische Zahlen, Innenuhr, rund, schwarzes Kunststoffgehäuse, flaches Mineralglas. Batteriebetrieb 1,5 V. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1,5 V | Anzeigeart: | analog, arabische Ziffern | Abdeckung: | Glas | Gehäuseform: | rund | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | schwarz | Mit Befestigungsarm: | nein | Mit Datumsanzeige: | nein | Zeitanzeige: | einseitig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,73* | € 45,49* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,15* | € 45,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,85* | € 46,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,28* | € 71,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 57,25* | € 72,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|