Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REM Herrenrasierer Style Series F4002 F4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REM Herrenrasierer Style Series F4002 F4
Artikel-Nr.:
     3517K-88966849
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     41231560100
EAN/GTIN:
     5038061152067
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer

REM Herrenrasierer Style Series F4002 F4

Weitere Informationen:
Ausführung:
Nass-/Trockenrasierer
Stromversorgung:
Akku
Schersystem:
Doppel-Scherfolie
Schwingkopf:
nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Grundfarbe:
schwarz
Reinigungssystem:
nein
Hautpflegesystem:
nein
Mit Display:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 35,09*
€ 43,68*
3
Frei Haus
ab € 36,52334*
€ 45,46334*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,35*
€ 50,3965
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 131,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.