| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88988746 Herst.-Nr.: 41.420.311-53 EAN/GTIN: 4250594533453 |
| |
|
| | |
| Quarz-Batterie-Uhr innen,1,5V,D=300mm 41.420.311-53 Innenuhr, rund, weißes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 64 (EN 60529), daher geeignet für den ungeschützten Spritzwasserbereich. Flaches, stoßgeschütztes Acrylglas®XT, schwarze Dichtung, weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Batteriebetrieb 1,5 V. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 94,23* | € 118,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,40* | € 122,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|