| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-89150168 Herst.-Nr.: 34193 EAN/GTIN: 9120015724355 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dipol-Dünnbettheizmatte 50x800cm,520W,230V 132-DS5-800 Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | sonstige | Mit Trägermatte: | ja | Fixierung des Heizleiters: | geklebt | Selbstklebend: | ja | Anschlussspannung: | 230 V | Anschlussleistung: | 520 W | Leistung: | 130 W/m² | Heizleiterbelastung: | 9,8 W/m | Widerstand: | 102 Ohm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |