Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T2Green-Fußbodenheizkabel 65W/230V,5W/m,15m R-GR-15M/T0/SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T2Green-Fußbodenheizkabel 65W/230V,5W/m,15m R-GR-15M/T0/SD
T2Green-Fußbodenheizkabel 65W/230V,5W/m,15m R-GR-15M/T0/SD
Artikel-Nr.:
     3517K-89151185
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300122
EAN/GTIN:
     5414506015577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

T2Green-Fußbodenheizkabel 65W/230V,5W/m,15m R-GR-15M/T0/SD

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet für gut gedämmte Neubauten. 230 V, 5 W/m, 15 m, ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
5 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
5 mm
Länge:
15 m
Farbe:
grün
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,05*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 5,80334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 102,99*
€ 122,5581
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,17*
€ 120,3923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,94*
€ 116,5486
pro Stück
ab 40 Stück
€ 95,39*
€ 113,5141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 87,05*
€ 103,5895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.