Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler ITR-3 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler ITR-3 20
Artikel-Nr.:
     3517K-89151337
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     587470159900
EAN/GTIN:
     4017254164262
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Temperaturregler ITR-3 20

Universaltemperaturregler -40...20C mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für Montage auf Tragschiene. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Warmluft-, Elektro-, Industrieheizungen usw.. Der Einstellknopf hat eine Bereichseinengung und Arretierung. Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Sensortyp:
Fernfühler
Bemessungsspannung:
207..253 V
Bemessungsfrequenz:
48..62 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Einstellbereich Komfort:
-40..20 °C
Kontaktausführung:
Wechsler
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.