| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89151724 Herst.-Nr.: 27473 EAN/GTIN: 9120054171035 |
| |
|
| | |
| Kaltleiter ST,GSN,2x1.5qmm KALT-AS-1.5 Kaltleiter für Heizmatten BRS, GSN und DSN, mit 230 V, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm², je nach Bedarf bis zum Anschlusspunkt. Standardmäßig sind 3 m Kaltleiter enthalten, Überlängen werden gesondert berechnet, d.h. Gesamtlänge minus 3 Meter. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,79* | € 8,42* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,80* | € 8,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,25* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|