Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte im Komplettpaket 230V, 160W/m², 1,0m² R-QN-P-1,0M2/SE.WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte im Komplettpaket 230V, 160W/m², 1,0m² R-QN-P-1,0M2/SE.WIFI
Heizmatte im Komplettpaket 230V, 160W/m², 1,0m² R-QN-P-1,0M2/SE.WIFI
Artikel-Nr.:
     3517K-89152084
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300261
EAN/GTIN:
     5414506019926
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte im Komplettpaket 230V, 160W/m², 1,0m² R-QN-P-1,0M2/SE.WIFI

Für die Fußbodenbeheizung in Renovierungsprojekten, auf stabilen Unterböden und unter Fliesen, Holz und PVC. 230 V, 160 W/m², 1 m², mit SENZ-WIFI-Thermostat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
207..253 V
Anschlussleistung:
0..160 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Widerstand:
326 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,59*
€ 248,26*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,08*
€ 248,84*
€ 5,95*
ab € 294,00*
€ 344,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.