Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Badheizkörper weiß, 600W, 230V BHK-53/119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Badheizkörper weiß, 600W, 230V BHK-53/119
Elektrischer Badheizkörper weiß, 600W, 230V BHK-53/119
Artikel-Nr.:
     3517K-89152625
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40542
EAN/GTIN:
     9120061394052

Elektrischer Badheizkörper weiß, 600W, 230V BHK-53/119

Der Badheizkörper BHK dient zur Erwärmung von Bädern und Handtüchern. Der Heizkörper in formschöner Ausführung, ohne sichtbare Schweißnähte, ist frostsicher bis -20 °C und mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Der Thermostat regelt die Oberfläche des Heizkörper in 2 Stufen (45 °C und 60 °C). Das Gerät besitzt einen Ein-/Aus-Schalter mit LED-Anzeige sowie eine 2 Stunden-Timerfunktion.
Weitere Informationen:
Ausführung Heizkörper:
gerade
Mit Konsole:
nein
Schwenkbar:
nein
Form des Stahlungsrohres:
rechteckig
Werkstoff:
Stahl
Mit Gebläse:
nein
Max. Leistungsaufnahme Heizung:
600 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,61*
€ 643,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,26*
€ 635,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,23*
€ 605,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,12*
€ 586,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,24*
€ 548,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
40598
ab € 145,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.