Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 2.11qm 632W 400V 303-BRUS-95-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiflächenheizung 2.11qm 632W 400V 303-BRUS-95-220
Freiflächenheizung 2.11qm 632W 400V 303-BRUS-95-220
Artikel-Nr.:
     3517K-89152813
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40708
EAN/GTIN:
     9120061398562
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten

Freiflächenheizung 2.11qm 632W 400V 303-BRUS-95-220

Die Heizmatte BRS dient zur Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten und Eingangsbereichen. Die Heizmatte eignet sich ideal zur Verlegung in Betonestrich, Fließbeton, Monolithbeton, Ortsbeton und sogar in 3 cm Schutzbeton sowie zum Einbau in Walzasphalt. Durch die robuste, schlagfeste Ausführung können die BRS Heizmatten in Zonen erhöhter mechanische Belastung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
632 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Widerstand:
253 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,50*
€ 167,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,96*
€ 168,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38499
ab € 6,53*
Zubehör
Etherma
31263
ab € 84,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.