Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler 12kW weiß,Dimmer,IP65 IHGW12SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler 12kW weiß,Dimmer,IP65 IHGW12SR
Infrarotstrahler 12kW weiß,Dimmer,IP65 IHGW12SR
Artikel-Nr.:
     3517K-89153119
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     154861
EAN/GTIN:
     7393410530391
Suchbegriffe:
Dimmer
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler

Infrarotstrahler 12kW weiß,Dimmer,IP65 IHGW12SR

Halogen-Infrarot-Heizstrahler mit getönter Keramikglasfront. Mit seiner getönten Glasfront eignet sich Infraglas ideal für elegante Außenanwendungen. Infraglas kann mit einem als Zubehör erhältlichen Einbaurahmen in die Decke eingelassen werden. Max. Glühfadentemperatur 1800 °C. Halogen-Leuchte mit Reflektor aus poliertem Aluminium. Empfohlene Installationshöhe 1,8 - 3 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Leistungsstufe AUS:
nein
Max. Heizleistung:
1200 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
585 mm
RAL-Nummer:
9006
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,46*
€ 563,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,28*
€ 560,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,73*
€ 525,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,73*
€ 493,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,14*
€ 464,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.