Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel selbstregelnd 230V,515W/m,30m R-RD-B-30M/SENZ-WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkabel selbstregelnd 230V,515W/m,30m R-RD-B-30M/SENZ-WIFI
Artikel-Nr.:
     3517K-89154333
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-022588
EAN/GTIN:
     5414506019414
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizkabel selbstregelnd 230V,515W/m,30m R-RD-B-30M/SENZ-WIFI

Bausatz aus vorkonfektioniertem T2Red-Heizband und Thermostat, für Neu- oder Renovierungsprojekte und alle Bodenarten. 230 V, 5 15 W/m, 30 m, SENZ-WIFI-Thermostat.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
5 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
5,8 mm
Breite:
8,5 mm
Länge:
30 m
Farbe:
rot
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,82*
€ 685,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,47*
€ 676,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,91*
€ 653,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,24*
€ 630,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,65*
€ 577,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.