Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 267W 400V DTCE 30 8,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-89157260
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     89845996
EAN/GTIN:
     5703466187241
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Heizleitung 267W 400V DTCE 30 8,5m

Montagefertige Heizleitung 8,5 m, 255 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
400 V
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7,5 mm
Höhe:
7,5 mm
Länge:
8,5 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,66*
€ 135,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 139,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,53*
€ 141,07*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 166,91*
€ 204,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.