Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelheizung Mirror Foil 274x358 62-000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-89157972
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     62000000
EAN/GTIN:
     5703466180686
Suchbegriffe:
Heizfolie
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Spiegelheizung Mirror Foil 274x358 62-000000

Spiegelheizungen (Heizfolien) verhindern effektiv ein Beschlagen von Spiegelflächen. Die selbstklebende Heizfolie wird vollflächigauf der Spiegelrückseite angebracht und mit dem Lichtschalter aktiviert. Spannung: 230 V, Spezifische Heizleistung: 200 W/m², Mindestverlegetemperatur: 5°C, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: II, Zulassungen : EN 60335-1:2002 Anh.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussleistung:
-17,5 W
Leistung:
200 W/m²
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
1000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,29*
€ 51,09*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,58*
€ 51,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,73*
€ 51,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,09*
€ 55,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.