Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband steckerf. konfekt. DPH-10 230V 16m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-89159673
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98300078
EAN/GTIN:
     5703466217993
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizband steckerf. konfekt. DPH-10 230V 16m

Steckerfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr . Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10°C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30°C, Außenmantel Thermoplast, Kaltleiter 2,0 m 3 x 1,5 mm², Länge: 16 m
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
5,3 mm
Breite:
7,2 mm
Länge:
16 m
Farbe:
blau
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 173,10*
€ 202,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,04*
€ 204,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,60*
€ 209,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,47*
€ 211,03*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 188,18*
€ 220,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
19805076
ab € 36,56*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805845
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.