| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89159826 Herst.-Nr.: 845612-000 EAN/GTIN: 7330957000321 |
| |
|
| | |
| Heizband selbstregelnd 6m FROSTGUARD-6M Für den Frostschutz an Rohrleitungen, vorkonfektioniert. 230 V, 10 W/m bei 5 °C, 6 m. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Max. Haltetemperatur: | 65 °C | Heizleistung: | 12 W/m | Abschirmung: | Geflecht | Höhe: | 5,8 mm | Breite: | 8,5 mm | Länge: | 6 m | Farbe: | schwarz | Anwendung: | Rohrbegleitheizung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 71,31* | € 90,06* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,35* | € 90,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 71,66* | € 90,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,10* | € 92,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,70* | € 98,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Meter (ab € 11,885* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|