Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkreisset ohne Mischer mit MM 100 HS 25/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkreisset ohne Mischer mit MM 100 HS 25/4
Artikel-Nr.:
     3517K-89160814
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736601150
EAN/GTIN:
     4054925863635

Heizkreisset ohne Mischer mit MM 100 HS 25/4

Weitere Informationen:
Breite:
294 mm
Höhe:
206 mm
Tiefe:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,45*
€ 1.206,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,85*
€ 1.193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,39*
€ 1.127,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,77*
€ 1.082,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,40*
€ 1.016,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.