Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Strahlungsheizung 892x592x33, 500W HI4000P 5 M Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Strahlungsheizung 892x592x33, 500W HI4000P 5 M Metall
Artikel-Nr.:
     3517K-89161652
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738343160
EAN/GTIN:
     4062321693107
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Infrarot-Strahlungsheizung 892x592x33, 500W HI4000P 5 M Metall

Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
892 mm
Breite:
592 mm
Tiefe:
892 mm
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizung 500w, ir heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,14*
€ 289,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,68*
€ 289,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,01*
€ 341,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.