Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 6.0qm, 900W, 230V SETeFLOORPROP1501200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 6.0qm, 900W, 230V SETeFLOORPROP1501200
Artikel-Nr.:
     3517K-89161788
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46173
EAN/GTIN:
     9120105419932
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dachheizmatte

Netzheizmattenset 6.0qm, 900W, 230V SETeFLOORPROP1501200

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR PRO-P besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem, neuen smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung und einem magnetfeld- und PFAS-freien Dipolheizleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
900 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
13,5 W/m
Widerstand:
59 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte, Heizmatten, bodenheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 458,81*
€ 551,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 458,66*
€ 552,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,85*
€ 656,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,21*
€ 655,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,42*
€ 621,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,81*
€ 545,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46410
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.