Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück 0010024151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstück 0010024151
Übergangsstück 0010024151
Artikel-Nr.:
     3517K-89165289
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010024151
EAN/GTIN:
     4024074846339
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück

Übergangsstück 0010024151

Übergangsstück VAZ-B75-F52 von 2x D 75/62 mm auf 1x 52x132 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Nennbreite Kanal Anschluss 1:
132 mm
Nennhöhe Kanal Anschluss 1:
52 mm
Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 2:
75 mm
Ausführungsform:
zentrisch
Arbeitslänge:
158 mm
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,70*
€ 40,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 31,49*
€ 41,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,01*
€ 42,02*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,52*
€ 43,64*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,86*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.