| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89165341 Herst.-Nr.: 0010029851 EAN/GTIN: 4024074866498 |
| |
|
| | |
| ecoCRAFT Paket 2.43/4 0010029851 ecoCRAFT exclusiv Paket 2.43/4 Gas-Heizkessel VKK 1606/3-E, multiMATIC 700/6, Pumpe Paket bestehend aus: VAILLANT ecoCRAFT exclusiv VKK Gas- Brennwertkessel Produktvorteile, hohe Betriebssicherheit durch Vaillant Komfortsicherung, optimale Anpassung an die aktuelle Heizlast durch Modulationsbereich von 17 bis 100 %, Schadstoffarm NOx < 60 mg/kWh, höchste Leistung auf kleinstem Raum, auch geeignet als Dachheizzentrale durch kompakte Abmessungen und gerin- ges Gewicht, minimaler Gasverbrauch durch moderns- te Brennwerttechnologie Ausstattung, schadstoff- und geräuscharme, modulie- rende Gasbrenner mit drehzahlgeregel- ten Gebläsen, übersichtlicher Aufbau und freie Zu- gänglichkeit aller Bauteile, kompakter Hochleistungswärmetauscher in V-Form, Kesselfüße einstellbar, Zentrale Modulsteuerung mit eingebau- ten Mess-, Steuer- und Regeleinrich- tungen: Thermometer, interner Kessel- temperaturregler, Netzschalter, Sicherheitstemperaturbegrenzer (110 Grad C), Bedienfeld mit Multi- funktionsanzeige zur Anzeige von Be- triebszuständen, Einstellparametern, etc. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 11.124,62* | € 11.505,26* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11.125,53* | € 11.506,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|