Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul. Anschlusskasten 3xM25, 1xM25 JB-EX-40-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul. Anschlusskasten 3xM25, 1xM25 JB-EX-40-EP
Artikel-Nr.:
     3517K-89165866
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-020505
EAN/GTIN:
     5414506020496
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
nvent thermal anschlusskasten

Modul. Anschlusskasten 3xM25, 1xM25 JB-EX-40-EP

Polymer-Anschlusskästen mit Erdungsplatte, für mineralisolierte (MI) Heizkabel in Ex-Bereichen. Modularer Anschlusskasten, 3 x M25, 1 x M25, Erdungsplatte, 10-mm²-Klemmen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
90 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.