Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 43,0m, 850W R-BK-C-43.0M-850WNRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 43,0m, 850W R-BK-C-43.0M-850WNRG
Artikel-Nr.:
     3517K-89165892
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300338
EAN/GTIN:
     5414506021691
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 43,0m, 850W R-BK-C-43.0M-850WNRG

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 20 W/m, 43,0 m, 850 W, NRG-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
73 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.