Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenluftfilter F9 LTM dezent FMS F9-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenluftfilter F9 LTM dezent FMS F9-1
Außenluftfilter F9 LTM dezent FMS F9-1
Artikel-Nr.:
     3517K-89165964
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     237668
EAN/GTIN:
     4059576800619

Außenluftfilter F9 LTM dezent FMS F9-1

Ein Filter ist aus einem durchlässigen Material (verschiedener Art), das zum Filtern von flüssigen oder gasförmigen Stoffen verwendet wird
Weitere Informationen:
Werkstoff:
synthetisch
Breite:
450 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
96 mm
Mit Umrandung:
ja
Material Umrandung:
Kunststoff
Schutzplatte:
nein
Effektive Filteroberfläche:
3,6 m²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 115,70*
€ 141,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 115,55*
€ 142,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 145,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.