Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlzubehör CDT 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlzubehör CDT 180
Kühlzubehör CDT 180
Artikel-Nr.:
     3517K-89165965
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204642
EAN/GTIN:
     4017212046425

Kühlzubehör CDT 180

Die Kondensatwanne mit Kondensatpumpe wird in einen Integralspeicher eingebaut. Der Einsatz ist bei saisonaler Kühlung unterhalb des Taupunkt-Temperatur notwendig oder wenn beispielsweise bei Gebläsekonvektoren die Kühlung ohne Taupunkt-Überwachung stattfindet. Ohne dieses Zubehör ist das Kühlen von Räumen nur mit Überwachung der Taupunkt-Temperatur zulässig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit internem Schwimmer
Anzahl der Phasen:
1
Mit Ablaufschlauch:
ja
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
360 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 190,95*
€ 232,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,14*
€ 239,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.