| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89166133 Herst.-Nr.: 0010040066 EAN/GTIN: 4024074904985 |
| |
|
| | |
| Zirkulationspumpe für VPM 60-90/4 W 0010040066 Zirkulationspumpen Set zum Einbau in die Trinkwasserstation aguaFLOW exclusive VPM W. Zirkulationspumpe mit Anschlusskabel zum Schaltkasten der Trinkwasserstation VPM W, Anschlussverrohrung Hinweis: Pumpe wird in der Station installiert Weitere Informationen: | | Max. Pumpvolumen: | 6 m³/h | Max. Förderhöhe: | 6 m | Max. Arbeitsdruck: | 10 bar | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Frequenz: | 50 Hz | Nennstrom: | 0,65 A | Art der Drehzahlregelung: | in festen Schritten geregelt | Funkstandard Bluetooth: | nein | Funkstandard WLAN 802.11: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 395,14* | € 471,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 430,44* | € 512,83* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 448,08* | € 533,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 496,83* | € 584,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|