| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89167033 Herst.-Nr.: 0010047181 EAN/GTIN: 4024074929247 |
|
|
| | |
| Paket 1.602/4 Mehrfachbel. 0010047181 Paket 1.602/4 Mehrfachbelegung 4er VCW 206/5-5 E, VRT 350, Abgasleitung Paket bestehend aus: VAILLANT ecoTEC plus VCW 206/5-5 E Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile: Normnutzungsgrad 98 % (Hs)/109 % (Hi), Modulationsbereich von 20 % bis 100 %, Elektronischer Gas-Luft-Verbund, Automatische Teillastanpassung, Optimale Verbrennung dank Multi- Sensorik-System, Combigerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip, Aqua-Comfort-System plus, Aqua-Power-Plus für bis zu 20 % mehr Warmwasserleistung, Intuitiv bedienbares Geräte-Display, Waagerechte Hydraulikanschlüsse und umfangreiches Installationszubehör für flexiblen Einsatz, Einsetzbar in der Mehrfachbelegung mit bis zu 5 Geräten (nur Erdgas E und LL), Betrieb mit Erdgas E, LL, Bio-Erdgas, Flüssiggas Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, SI-Ventil 1/2, Integral-Kondensationswärmetauscher aus Edelstahl, Integrierte Speicherregelung mit Vorrangmschaltventil, Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet, eBUS-Schnittstelle, Integrierte Ansteuerungsmöglichkeit einer externen Heizungs-, Speicherlade- oder Zirkulationspumpe, Umstellsatz auf Erdgas E oder LL beiliegend Leistung bei 40/30 Grd. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |