Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standkonsole f.VSU 307758


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standkonsole f.VSU 307758
Standkonsole f.VSU 307758
Artikel-Nr.:
     3517K-89167782
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     307758
EAN/GTIN:
     4024074422908
Suchbegriffe:
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
Standrohr für Plattenheizkörper
standrohr für plattenheizkörper

Standkonsole f.VSU 307758

Standkonsolen für freistehende Bodenmontage, 2 Stück (Bodenfreiheit 100 mm), für Elektro-Speicherheizgeräte der Universalbaureihe VSU
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Geeignet für Heizkörperhöhe:
650 mm
Geeignet für den Einsatz zwischen den Platten:
nein
Geeignet für Fensterbankstützen:
nein
Loser Sockel:
nein
Ausführung Konsole:
Standprofil
Lackiert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,82*
€ 98,26*
€ 53,00*
ab € 76,92*
€ 98,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 78,35*
€ 100,22*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,95*
€ 100,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,57*
€ 105,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.