| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89167908 Herst.-Nr.: 0010042390 EAN/GTIN: 4024074911259 |
|
|
| | |
| Paket 9.611/5 0010042390 Paket 9.611/5 zur solaren Nachrüstung 4x VFK 155 V Paket bestehend aus: VAILLANT auroTHERM plus VFK 155 V Solar-Flachkollektor Produktvorteile, Kollektor mit homogener Scheibenober- fläche, Antireflexglas 3,2 mm (Solarsicher- heitsglas), Solarunterstützte Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, Aufdach, Indach und Flachdachmontage möglich, für vertikale Montage, schwarz eloxierter Alu-Rahmen Ausstattung, Hochselektivbeschichteter Aluminium- /Kupfer-Absorber (Serpentine), geringe Bauhöhe, geringes Gewicht Bruttofläche 2,51 m2 Aperturfläche 2,35 m2 Kollektor-Mindestertrag 525 kWh/m2/a Kollektorinhalt 1,85 l max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |