Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgruppe m.3-Wegemischer R1/2 0020191814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrgruppe m.3-Wegemischer R1/2 0020191814
Rohrgruppe m.3-Wegemischer R1/2 0020191814
Artikel-Nr.:
     3517K-89168664
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020191814
EAN/GTIN:
     4024074730140
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
Wegemischer
vaillant umwälzpumpe

Rohrgruppe m.3-Wegemischer R1/2 0020191814

Rohrgr. m. 3-Wegemischer R1/2 Vor-/Rücklauf Rp 1, HE-Pumpe A, (GEG) Hocheffizienz-Pumpe (max. Förderhöhe 6,2 m, max. Volumenstrom 3,3 m3/h), 2 Kugel-Absperrhähne mit integrierten Thermometern, davon 1 Kugelhahn mit Schwerkraftbremse, 3-Wege-Mischer mit Stellantrieb 230V, inkl. Wärmedämmung (GEG) verwendbar für aroTHERM perform VWL, aroTHERM plus mit uniTOWER plus, arTHERM plus VWL, aroTHERM Split mit Hydraulikstation, aroTHERM Split mit uniTOWER AS, atmoTEC exclusive, atmoTEC plus, auroCOMPACT, ecoCOMPACT exclusive, ecoTEC plus, ecoVIT, ecoVIT exclusiv, flexoCOMPACT exclusive, flexoTHERM exclusive, geoTHERM perform, icoVIT exclusiv, recoCOMPACT exclusive, versoTHERM plus
Weitere Informationen:
Kvs-Wert:
2,5
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Glykol:
nein
Mit Thermometer:
ja
Mit Mischermotor:
ja
Mit Dreiwegeventil:
ja
Mit Wärmedämmung:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
355 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 832,42*
€ 972,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 807,48*
€ 972,78*
6 Tage
18
€ 6,95*
ab € 806,68*
€ 980,78*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 866,53*
€ 1.012,45*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 908,89*
€ 1.055,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,71*
€ 1.157,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,64*
€ 1.139,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,48*
€ 1.083,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,16*
€ 1.046,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,42*
€ 990,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.