Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadendurchführung anthrazit VAZ-G160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadendurchführung anthrazit VAZ-G160
Fassadendurchführung anthrazit VAZ-G160
Artikel-Nr.:
     3517K-89168709
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010031858
EAN/GTIN:
     4024074872345

Fassadendurchführung anthrazit VAZ-G160

Fassadendurchführung anthrazit für Anschluss EPP-Rohr D 246/160 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Frontbreite:
300 mm
Fronthöhe:
296 mm
Einbautiefe:
150 mm
Mit Maschendraht:
nein
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,09*
€ 121,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 98,78*
€ 122,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 101,85*
€ 126,49*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,40*
€ 131,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,10*
€ 137,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.