Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Durchlaufwasserhitzer mit Gebläse turboMAG 115/1 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-89168781
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023420
EAN/GTIN:
     6972215724276
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer elektron...
vaillant durchlauferhitzer
durchlauferhitzer

Gas-Durchlaufwasserhitzer mit Gebläse turboMAG 115/1 E

Warmwasser-Geyser turboMAG 115 Gas-Durchlaufwasserheizer mit Gebläse, Warmwasser-Geyser, OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 35% und 100% der Nennwärmeleistung bedarfsabhängig wählbar), Temperaturwähler, Anspringwassermenge 2,3 l bzw. 3,2 l, Dezentrale und gruppenweise Versorgung, Direkt- oder Fernzapfung, Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar Lieferumfang Produktausstattung, Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung, CO-Messstelle integriert, Geschlossene Verbrennungskammer mit Ventilator, Netzanschluss 230 V/50 Hz erforderlich Gasart Erdgas E Nennleistungsbereich 8,2-22,6 kW Warmwasserdauerleistung Min 50K 2,5l/min Warmwasserdauerleistung Nenn 50K 11l/min Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Gasanschluss G 3/4 Abgasanschluss 60/100 mm Höhe/Breite/Tiefe 680/350/266 mm Gewicht 22 kg CE PIN CE-1008CS3137 Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F)
Weitere Informationen:
Durchlauferhitzer vom Typ:
Durchlauferhitzer
Nennlast oberer Wert:
19,5 kW
Nennlast unterer Wert:
8,6 kW
Brennerregulierung modulierend:
ja
Mit Rauchgasabfuhr:
ja
Verbrennungsluftzufuhr:
offen
Konzentrisch geschlossen:
ja
Getrennt geschlossen:
ja
Giebelanschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.395,57*
€ 1.602,71*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.405,64*
€ 1.603,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,71*
€ 1.907,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,28*
€ 1.879,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.498,16*
€ 1.782,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,12*
€ 1.725,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,57*
€ 1.660,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
009059
ab € 11,11*
Zubehör
Vaillant
0020234553
ab € 45,05*
Zubehör
Vaillant
305864
ab € 40,64*
Zubehör
Vaillant
0020175047
ab € 13,90*
Zubehör
Vaillant
0020175048
ab € 14,48*
Zubehör
Vaillant
0010041896
ab € 102,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.