Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 5qm, 800W, 230 V SET-eFLOOR-DSPRO1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 5qm, 800W, 230 V SET-eFLOOR-DSPRO1000
Artikel-Nr.:
     3517K-89168989
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     44834
EAN/GTIN:
     9120105414104
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Netzheizmattenset 5qm, 800W, 230 V SET-eFLOOR-DSPRO1000

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR DS PRO besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte DS, dem smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 160 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
800 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
66 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,94*
€ 638,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,28*
€ 629,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,10*
€ 607,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
44764
ab € 442,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.