Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 230V,12W/m,150m,1,8k R-BK-B-150M-1800W/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 230V,12W/m,150m,1,8k R-BK-B-150M-1800W/T0
Artikel-Nr.:
     3517K-89169005
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300493
EAN/GTIN:
     5414506024036
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 230V,12W/m,150m,1,8k R-BK-B-150M-1800W/T0

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 12 W/m, 150,0 m, 1800 W, ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
12 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
150 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,92*
€ 505,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,26*
€ 501,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,96*
€ 480,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,62*
€ 468,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.